Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Saat memilih media penyimpanan data, pertimbangkan kapasitas penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan data, kecepatan transfer data untuk efisiensi waktu, dan jenis atau tipe media seperti SSD, HDD, atau DVD yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan spesifik. Sebagai solusi penyimpanan yang efektif, SSD Lexar 2.5inch SATA III Lite LNS10LT-240BCN 240GB menawarkan kecepatan tinggi, sementara HDD Dell 3.5inch SAS Driver 300GB menyediakan kapasitas besar dengan kecepatan rotasi 15000 RPM.
Kecepatan penyimpanan data penting untuk kinerja sistem yang optimal. Kecepatan transfer data dinilai dari unit RPM untuk HDD atau langsung dari kecepatan untuk SSD. Contohnya, Dell 3.5inch SAS Driver 300GB dengan 15000 RPM cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Sementara itu, SSD biasanya menawarkan kecepatan baca/tulis yang lebih tinggi dibandingkan HDD.
SSD menawarkan waktu akses data yang lebih cepat, lebih sedikit konsumsi daya, dan tahan guncangan lebih baik. SSD seperti Apacer Panther AS340 120GB adalah pilihan ideal bagi bisnis yang membutuhkan akses data cepat dan efisiensi energi. Karena tidak menggunakan komponen mekanik, SSD memiliki masa pakai lebih lama dibanding HDD.
Media penyimpanan data harus digunakan dan disimpan dengan benar untuk memperpanjang umur pemakaian. Hindari suhu ekstrem dan guncangan untuk HDD, dan pastikan pasokan listrik yang stabil. Penggunaan casing pelindung seperti ELECOM Blu-Ray/DVD/CD Case Slim/Ps/1 Storage CCD-JSCS10ASO dapat melindungi media disc dari kerusakan fisik.
DVD-R dan DVD+R adalah dua format media disc yang berbeda dalam hal kompatibilitas dengan perangkat pemutar dan penulisan data. DVD-R seperti Magnetic Laboratories Media Disc DVD-R HDDR12JCP10SC dengan kapasitas 4.7GB dan kecepatan 16xSpeed umumnya lebih kompatibel dengan perangkat pemutar DVD lama, sedangkan DVD+R lebih fleksibel dalam hal penulisan ulang data.
Industri teknologi informasi berkembang pesat, terutama dalam hal media, memori, dan penyimpanan data. Saat ini telah tersedia berbagai pilihan media penyimpanan yang dapat menunjang beragam jenis kebutuhan. Meliputi variasi kecepatan proses data maupun kapasitas penyimpanan.
| Product Name | Kapasitas | Kecepatan | Lainnya |
| Magnetic Laboratories Media Disc DVD-R HDDR12JCP10SC | 4.7GB | 16xSpeed | Tipe: DVD-R |
| Lexar SSD 2.5inch SATA III Lite LNS10LT-240BCN 240GB | 240GB | - | - |
| Apacer Panther AS340 120GB | 120GB | - | - |
| Verbatim CD-RW + Case Kotak 700MB 1pc | 700MB | - | - |
| Dell 3.5inch SAS Driver 300GB | 300GB | 15000 RPM | - |
| KIOXIA Exceria CL10 U1 R100 LNEX1L032GG4 32GB | 32GB | - | - |
| V-Gen DDR4 PC19200 ECC 8GB | 8GB | - | - |
| Gigastone Sb2.0 Memory Stick Capless GJU2-16GQBL 1pc | 16GB | - | Interface USB2.0 |
| WEIDMULLER MultiCard Slimfix SF SF 00/12 MC SDR V2 | - | - | Warna: Sesuai spesifikasi pelanggan |
| Apacer Panther AS340 960GB | 960GB | - | - |
1. Hard Disk Drive (HDD)
HDD adalah perangkat penyimpanan data yang mengandalkan piringan magnetik berputar untuk menyimpan dan membaca informasi. HDD umum ditemukan sebagai penyimpanan internal dalam komputer desktop dan laptop, serta sebagai penyimpanan eksternal. Kapasitas HDD berkisar antara ratusan gigabyte (GB) hingga beberapa terabyte (TB). Jenis ini merupakan pilihan yang ekonomis untuk penyimpanan data dalam jumlah besar.
2. Solid State Drive (SSD)
SSD menggunakan memori flash non-volatile untuk penyimpanan data. Yang berarti tidak ada bagian bergerak. Hal tersebut mempengaruhi waktu akses data yang lebih cepat dan membuatnya lebih tahan lama dibandingkan HDD. SSD cocok digunakan untuk penggunaan yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti sistem operasi, game, dan editing video. Kapasitas SSD bervariasi, mulai dari 128GB hingga 4TB atau lebih. Interface yang umum digunakan seperti SATA dan NVMe (Non-Volatile Memory Express) melalui PCIe.
3. Memory Card
Memory card adalah media penyimpanan portabel yang sering digunakan dalam smartphone, kamera digital, dan perangkat IoT lainnya. Ada berbagai format kartu memori seperti SD (Secure Digital), microSD, dan CF (CompactFlash). Kartu microSD sangat populer dalam perangkat mobile karena ukurannya yang kecil. Sementara kartu SD lebih sering digunakan dalam kamera dan camcorder. Kapasitas memori kartu ini beragam dari beberapa GB hingga ratusan GB, memungkinkan fleksibilitas dalam penyimpanan data.
4. USB Flash Drive
USB flash drive adalah perangkat penyimpanan kecil yang menggunakan interface USB untuk mentransfer data. Kapasitas USB flash drive berkisar dari beberapa GB hingga 2TB atau lebih. USB flash drive mudah digunakan dan sangat nyaman untuk transfer data antar perangkat. Beberapa model juga menawarkan fitur tambahan seperti enkripsi data dan proteksi dengan password untuk keamanan lebih.
5. Network Attached Storage (NAS)
NAS adalah solusi penyimpanan yang terhubung ke jaringan, memungkinkan akses dan pengelolaan data oleh beberapa komputer secara bersamaan. NAS sering digunakan dalam rumah atau usaha kecil untuk backup data, berbagi file, dan media streaming. NAS dapat memiliki satu atau lebih drive dan mendukung teknologi RAID (Redundant Array of Independent Disks) untuk redundansi data, memastikan keamanan informasi penting. Fitur lain termasuk remote access, backup otomatis, dan kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi.
6. Optical Disc
Media optik seperti CD, DVD, dan Blu-Ray digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang dan distribusi konten. CD memiliki kapasitas hingga 700MB, DVD hingga 4.7GB, dan Blu-Ray hingga 25GB atau lebih per layer. Meskipun penggunaannya menurun, media penyimpanan ini masih relevan untuk backup data, distribusi perangkat lunak, dan penyimpanan konten video berkualitas tinggi.
1. Kapasitas Penyimpanan
Pengguna harus menentukan kebutuhan kapasitas penyimpanan sesuai dengan jenis data yang akan disimpan. Untuk aplikasi yang memerlukan penyimpanan file multimedia besar seperti video, gambar berkualitas tinggi dan projek desain grafis, kapasitas yang lebih tinggi sangat direkomendasikan. HDD menawarkan solusi ekonomis untuk penyimpanan besar, sementara SSD, meskipun lebih mahal, menawarkan kecepatan akses lebih cepat.
2. Kecepatan Transmisi Data
SSD unggul dalam kecepatan baca tulis, membuatnya ideal untuk aplikasi dengan tuntutan kinerja tinggi seperti gaming, editing video dan sistem operasi. Dalam aplikasi ini, waktu booting yang singkat dan kecepatan pemrosesan data yang tinggi menjadi sangat krusial. Sebaliknya, HDD lebih cocok untuk penyimpanan data besar yang tidak memerlukan akses cepat.
3. Keandalan dan Daya Tahan
SSD lebih tahan terhadap guncangan dan kerusakan fisik karena tidak memiliki bagian bergerak, menjadikannya pilihan yang lebih handal dibandingkan HDD. Namun, untuk penyimpanan jangka panjang dan keamanan data, NAS dengan fitur redundansi data atau RAID menawarkan proteksi data yang lebih baik. Memilih produk dari merek terpercaya juga memastikan kualitas dan keandalan perangkat penyimpanan.
4. Harga
Budget sering menjadi faktor penentu dalam memilih perangkat penyimpanan. HDD menawarkan solusi penyimpanan besar dengan biaya yang lebih rendah per GB dibandingkan SSD, namun untuk kinerja maksimal, investasi dalam SSD mungkin diperlukan. NAS juga memerlukan investasi signifikan tetapi menawarkan fitur canggih seperti backup otomatis dan akses jarak jauh yang menjadikannya solusi penyimpanan yang sangat efisien dan serbaguna.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Cd%2FDvd%20Multi-Lens%20Cleaner/0hP110367017-1.jpg)
%20CD%20%2F%20DVD%20Multi-lens%20Cleaner/42P113578146-1.jpg)
%20Blu-ray%20lens%20cleaner/gbP113571587-1.jpg)